Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2016-1201 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2016-1201 Anschlussblock Grau
Wago 2016-1201 Anschlussblock Grau
Wago 2016-1201 Anschlussblock Grau
Wago 2016-1201 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000000862
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2016-1201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme 2002-1201
2-Leiter-Durchgangsklemme; für Anwendungen Ex e II geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
90 A
Kabelstück (AWG)
20 - 4
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
16 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
69.8 mm
Höhe
36.9 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,1775*
€ 1,5375*
2 Tage
94
20
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,355*
€ 1,755*
3 Tage
418
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 1,91*
3 Tage
170
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,32161*
€ 1,91161*
2 Tage
66
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,34*
€ 1,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,5375*
€ 1,82963
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4975*
€ 1,78203
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4175*
€ 1,68683
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1775*
€ 1,40123
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 30,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-1291
ab € 0,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-1292
ab € 0,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-403
ab € 1,146*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-405
ab € 2,274*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-405/011-000
ab € 2,7084*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-435
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-499
ab € 0,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-549
ab € 0,33544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-191
ab € 0,7282*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-210
ab € 0,1451*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.