Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 857-304 Anschlussblock 5P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 857-304 Anschlussblock 5P Grau
Wago 857-304 Anschlussblock 5P Grau
Wago 857-304 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27045101
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaisbaustein mit auswechselbaren Kleinschaltrelais zur galvanischen Trennung der Sensor‐ / Aktorebene von der Steuerung / SPS.

Die 6 mm schmalen WAGO‐Relaisbausteine sind nicht nur absolut konturengleich; auch die durchgängig brückbaren Anschlüsse für Versorgungsspannungen etc. befinden sich stets an der gleichen Position, d.h. einfach brücken statt einzeln verdrahten. Die steckbar ausgeführten Relais können bei Bedarf schnell und einfach ausgetauscht werden. Auf die Eingangs‐ oder Ausgangsseite kann optional ein Interface‐Adapter gesteckt werden. Dieser ermöglicht den Anschluss von 8 aneinander gereihten Bausteinen über Flachbandkabel.

Die Schaltzustandsanzeige erfolgt durch eine integrierte gelbe LED.

Eine Gerätekennzeichnung kann durch das WAGO WMB‐Multibeschriftungssysten erfolgen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
81 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-128
ab € 13,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-183
ab € 3,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-002
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-024
ab € 13,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-002
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-005
ab € 13,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-007
ab € 13,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.