Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
1fach Rahmen
>
Artikel
JUNG LS 981 SW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-27045782
Hersteller:
Jung
Herst.-Nr.:
LS981SW
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 1 fach
für waagerechte und senkrechte Kombination
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Energiekonditionierung
>
Zubehör für elektrische Schalter
Weitere Suchbegriffe:
1fach rahmen
,
jung 1 fach rahmen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,48*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JUNG LS 981 LG
Jung
LS981LG
ab € 3,51*
Ähnlich
JUNG LS 981 W Elfenbein
Jung
LS981W
ab € 2,19*
Ähnlich
JUNG LS 981 WW Weiß
Jung
LS981WW
ab € 2,79*
Ähnlich
JUNG LS 982 LG Grau
Jung
LS982LG
ab € 5,85*
Ähnlich
JUNG LS 982 SW Schwarz
Jung
LS982SW
ab € 5,85*
Ähnlich
JUNG LS 982 W Elfenbein
Jung
LS982W
ab € 4,04*
Ähnlich
JUNG LS 982 WW Weiß
Jung
LS982WW
ab € 4,64*
Ähnlich
JUNG LS 983 LG Grau
Jung
LS983LG
ab € 9,18*
Ähnlich
JUNG LS 983 SW Schwarz
Jung
LS983SW
ab € 9,16*
Ähnlich
JUNG LS 983 W Elfenbein
Jung
LS983W
ab € 6,15*
Ähnlich
JUNG LS 983 WW Weiß
Jung
LS983WW
ab € 8,28*
Ähnlich
JUNG LS 984 LG Grau
Jung
LS984LG
ab € 13,63*
Ähnlich
JUNG LS 984 SW Schwarz
Jung
LS984SW
ab € 13,61*
Ähnlich
JUNG LS 984 W Elfenbein
Jung
LS984W
ab € 10,86*
Ähnlich
JUNG LS 984 WW Weiß
Jung
LS984WW
ab € 12,08*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen