Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 984 SW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS 984 SW Schwarz
JUNG LS 984 SW Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27049519
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS984SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 4fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Duroplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
294 mm
Weitere Suchbegriffe: 4fach rahmen, jung 4fach rahmen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
LS981LG
ab € 3,49*
Ähnlich
Jung
LS981SW
ab € 3,50*
Ähnlich
Jung
LS981W
ab € 2,19*
Ähnlich
Jung
LS981WW
ab € 2,79*
Ähnlich
Jung
LS982LG
ab € 5,84*
Ähnlich
Jung
LS982SW
ab € 5,85*
Ähnlich
Jung
LS982W
ab € 4,03*
Ähnlich
Jung
LS982WW
ab € 4,63*
Ähnlich
Jung
LS983LG
ab € 9,17*
Ähnlich
Jung
LS983SW
ab € 9,17*
Ähnlich
Jung
LS983W
ab € 6,13*
Ähnlich
Jung
LS983WW
ab € 8,29*
Ähnlich
Jung
LS984LG
ab € 13,60*
Ähnlich
Jung
LS984W
ab € 10,82*
Ähnlich
Jung
LS984WW
ab € 12,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.