Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA 00485111 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA 00485111 Steckdose Weiß
PEHA 00485111 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27045821
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00485111
EAN/GTIN:
     4010105485110
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Steckdose SCHUKO mit Schraubklemmen 2-polig, 16 A 250 V, DIN 49 440, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, 1fach, viereckig Abmessung B 60 x L 63 x H 41,3 mm
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Duroplast
Rahmen (Bereich)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
41.3 mm
Höhe
63 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.