Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-513 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-513 Feldbus-Modul
Wago 750-513 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27046050
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-513
EAN/GTIN:
     4045454393434
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Entkopplung
1.5 kV
Sonstige Funktionen
Kanaltyp
Relaiskanal
Signalentdeckung
Ausgang
Spannung
250 V
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 69.8 mm
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-106
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-346
ab € 170,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-347
ab € 170,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-600
ab € 11,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-601
ab € 18,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
ab € 147,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.