Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA 00306111 Steckdose Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA 00306111 Steckdose Schwarz, Grau
PEHA 00306111 Steckdose Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27048227
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00306111
EAN/GTIN:
     4010105306118
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, DIN 49 440, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, 1fach
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Thermoplast
Rahmen (Bereich)
Ja
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00803011
ab € 10,00*
Ähnlich
PEHA
00306411
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.