Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA 00497111 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA 00497111 Steckdose Weiß
PEHA 00497111 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27049673
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00497111
EAN/GTIN:
     4010105497113
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Doppel-Steckdose SCHUKO mit Schraubklemmen 2-polig, 16 A 250 V, DIN 49 440, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, rechteckig, erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620, Abmessung B 60 x L 98 x H 40,8 mm
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Duroplast
Rahmen (Bereich)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
40.8 mm
Höhe
98 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
2
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.