Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 622 NAW Steckdose Typ F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 622 NAW Steckdose Typ F Weiß
JUNG 622 NAW Steckdose Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27050583
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     622NAW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Duroplast
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Höhe
72 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
2
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
622NAWW
ab € 20,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.