Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 870-917 Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 870-917 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 870-917 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 870-917 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 870-917 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     6232-2659959
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     870-917
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
2-Leiter-Schutzleiterklemme; Achtung! Klemme nicht brückbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
34.5 mm
Höhe
26.5 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,406*
€ 1,696*
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4297*
€ 1,7007*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 1,71*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5315*
€ 1,8115*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,5515*
€ 1,8315*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,696*
€ 2,01824
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,406*
€ 1,67314
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 169,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-148
ab € 2,341*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-149
ab € 0,3245*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00536*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00538*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0201*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0201*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 1,982*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 2,018*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 1,992*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-101
ab € 0,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-111
ab € 1,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-112
ab € 1,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-196
ab € 1,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.