Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AL 2990 KO5 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AL 2990 KO5 Aluminium
JUNG AL 2990 KO5 Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27052936
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AL2990KO5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Kontroll Wippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Wippe mit Lichtleiter für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU für Tast-Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOTU, 502 KOTU für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2990KO5AN
ab € 8,31*
Ähnlich
Jung
ES2990KO5
ab € 8,31*
Ähnlich
Jung
LS 990 KO 5
ab € 3,23*
Ähnlich
Jung
LS990KO5LG
ab € 5,69*
Ähnlich
Jung
LS990KO5SW
ab € 5,68*
Ähnlich
Jung
LS990KO5WW
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.