Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2010-1207 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2010-1207 Anschlussblock Grün
Wago 2010-1207 Anschlussblock Grün
Wago 2010-1207 Anschlussblock Grün
Wago 2010-1207 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000000837
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2010-1207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
2-Leiter-Schutzleiterklemme; für Anwendungen Ex e II geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Kabelstück (AWG)
20 - 6
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
16 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
67.8 mm
Höhe
36.9 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,0804*
€ 2,6604*
1 Tag
28
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 2,325*
€ 2,965*
2 Tage
207
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,26793*
€ 3,14793*
2 Tage
317
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,17*
1 Tag
52
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,30*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,6604*
€ 3,16588
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5004*
€ 2,97548
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,0804*
€ 2,47568
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 66,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5708*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1382*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-100
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-402
ab € 0,4244*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-403
ab € 0,7716*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-404
ab € 1,1784*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-433
ab € 0,9124*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-435
ab € 1,86845*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.