Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager KU33LHE Strommesser Elektronisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager KU33LHE Strommesser Elektronisch Weiß
Hager KU33LHE Strommesser Elektronisch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27059815
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KU33LHE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung BKE-AZ, BKE-AZ1 oder BKE-AZ3 mit VDE-Zeichen nach DIN V VDE V 0603-5 zur Aufnahme des elektronischen Haushaltszählers (eHZ) nach VDN-Lastenheft V 1.03, deren Berührungsschutzabdeckung für den Klemmleistenbereich durch den Zähler plombiert wird, mit der Möglichkeit zur Erweiterung mit Hutschienen mit 8 oder 15 PLE zur Aufnahmen von Installationseinbaugeräten (max. Breite 10 PLE) nach DIN 43880 Baugröße 1 (Reiheneinbaugeräte auf Hutschiene), ohne Demontage des eHZ, BKE Bemessungsanschluss-Vermögen je Hauptklemmstelle für Kupferleiter: 4- 25 mm², massiv oder feindrähtig mit Aderendhülse. BKE-Klemmbrettmaße für Anschlussleitungen nach DIN 43857 T2 „Elektrizitätszähler in Isolierstoffgehäusen ...“, passend auf ZSK. Steckbare, unter Spannung montierbare, Zusatzklemmstellen für Spannungsabgriff von ungezähltem und gezähltem Strom auf Phase L2 und N, Sperrung der BKE in nicht gebrückter Stellung durch Steckschloss möglich, maximale Abmessungen in Einbaulage mit plombierbarer Berührungsschutzabdeckung und eHZ-Zähler: Breite = 180 mm, Höhe = 290 mm, Einbautiefe = 115 mm (8 PLE) oder Breite = 195 mm, Höhe = 355 mm, Einbautiefe = 130 mm (15 PLE). Auf der Berührungsschutzabdeckung und der BKE sind Beschriftungsfelder für Eigentumsnummer, Zählpunktsbezeichnung und Zählerstandsinformationen bei Zählerwechsel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronisch
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteckig
Anzahl der Phasen
3
Zertifizierung
CE, VDE
Energie
Nennspannung
400 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Höhe
290 mm
Lieferumfang
Anzahl der Zählersteckdosen
15
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld hager, zählerfeld
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU3XZSK
ab € 11,99*
Zubehör
Hager
KU9B43GBE
ab € 22,29*
Zubehör
Hager
KU9B43GVE
ab € 17,48*
Zubehör
Hager
KU9B43GBZ
ab € 220,50*
Zubehör
Hager
KU3XAHE
ab € 19,77*
Zubehör
Hager
KU3XBHE
ab € 29,58*
Zubehör
Hager
KU9S40HE
ab € 34,67*
Zubehör
Hager
KU9K73HW
ab € 118,56*
Zubehör
Hager
KU9K76HW
ab € 140,79*
Zubehör
Hager
KU9S40SBE
ab € 24,93*
Zubehör
Hager
KU9S80SBE
ab € 28,58*
Zubehör
Hager
KU9S80SBZ
ab € 286,36*
Zubehör
Hager
KU9K12H
ab € 13,33*
Zubehör
Hager
KU9S30SVE
ab € 14,57*
Zubehör
Hager
KU9S30SVZ
ab € 144,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.