Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MSTBV 2,5/ 7-GF-5,08 PCB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact MSTBV 2,5/ 7-GF-5,08 PCB Grün
Phoenix Contact MSTBV 2,5/ 7-GF-5,08 PCB Grün
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000020481
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1777125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3.96 g
Breite
45.72 mm
Tiefe
8.6 mm
Höhe
12 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grün
Spannung
320 V
Stromstärke
12 A
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,4676*
€ 1,6976*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6096*
€ 1,7996*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6941*
€ 1,9141*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7677*
€ 1,9977*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7849*
€ 2,0249*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,6976*
€ 2,02014
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4676*
€ 1,74644
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 169,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,27*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 1,97942*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0229*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.