Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MSTBV 2,5/10-GF-5,08 PCB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact MSTBV 2,5/10-GF-5,08 PCB Grün
Phoenix Contact MSTBV 2,5/10-GF-5,08 PCB Grün
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918039325
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1777154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5.5 g
Breite
60.96 mm
Tiefe
8.6 mm
Höhe
15.9 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grün
Spannung
320 V
Stromstärke
12 A
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftgehäuse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,0515*
€ 2,4419*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,0994*
€ 2,4594*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2004*
€ 2,5704*
6 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2218*
€ 2,5918*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4183*
€ 2,8183*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,4419*
€ 2,90586
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,4015*
€ 2,85779
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,0515*
€ 2,44129
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 244,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 1,96942*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0276*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.