Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-3208 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-3208 Anschlussblock Grau
Wago 2002-3208 Anschlussblock Grau
Wago 2002-3208 Anschlussblock Grau
Wago 2002-3208 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0105836
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-3208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
Dreistockklemme; 6-Leiter-Durchgangsklemme; L; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; für Anwendungen Ex e II geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
28 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
93.3 mm
Höhe
69.5 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,806*
€ 3,286*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 3,31*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,1134*
€ 3,6234*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,254*
€ 3,784*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 3,39*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,286*
€ 3,91034
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,806*
€ 3,33914
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 164,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-3291
ab € 0,272*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-3292
ab € 0,30488*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-400
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3585*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,57564*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-006
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,75623*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-005
ab € 0,76235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-006
ab € 0,76235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/011-000
ab € 0,83025*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-005
ab € 1,34495*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-006
ab € 1,34495*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,47321*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.