Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck 10310518 Steckdose TAE Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rutenbeck 10310518 Steckdose TAE Weiß
Rutenbeck 10310518 Steckdose TAE Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B588D83
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     10310518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
DatenKommAbdeckung
TAE Dose
TAE Dose Aufputz
3 x 6-polig; 2 x 6 Schraubkontakte; mit Spreizkrallen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
53 g
Merkmale
Buchsen-Typ
TAE
Anzahl Fassungen
3
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Energie
Nennspannung
125 V
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,13*
€ 3,21*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,15*
€ 3,24*
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,18*
€ 3,29*
2 Tage
8
pro Stück
€ 4,98*
ab € 2,21*
€ 3,33*
3 Tage
68
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,34*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
10010051
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.