Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1063820000 Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 1063820000 Anschlussblock Blau
Weidmüller 1063820000 Anschlussblock Blau
Weidmüller 1063820000 Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27082230
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1063820000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter
Überspannungsableiter, 48 V, 68 V, 300 mA, IEC61643-21:2009, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.2 mm
Tiefe
58.5 mm
Höhe
76 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04155*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.