Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1063880000 Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 1063880000 Anschlussblock Schwarz
Weidmüller 1063880000 Anschlussblock Schwarz
Weidmüller 1063880000 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27082233
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1063880000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter
Überspannungsableiter, 12 V, 500 mA, IEC 61643-21
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
58.5 mm
Höhe
76 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,88*
€ 46,2672
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,07*
€ 45,3033
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,32*
€ 39,6508
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.