Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA D 517 Elektroschalter Wippschalter 1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA D 517 Elektroschalter Wippschalter 1P
PEHA D 517 Elektroschalter Wippschalter 1P
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27092998
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00190711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzschalter
Kreuzschalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Kreuzschalter
Schalter UP-Einsätze
Wippschalter für alle Unterputz-Programme 10 A 250 V~ Kreuzschalter gemäß Arbeitsstättenverordnung mit Hilfe der Glimm-/Glühlampenelemente beleuchtbar.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Typ
Wippschalter
Anzahl der Pole
1P
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PEHA
00190611
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.