Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA D 516 Elektroschalter Wippschalter 1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA D 516 Elektroschalter Wippschalter 1P
PEHA D 516 Elektroschalter Wippschalter 1P
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27052906
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00190611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Ausschalter
Wippschalter für alle Unterputz-Programme 10 A 250 V~ Universalschalter (Aus-/Wechselschalter) gemäß Arbeitsstättenverordnung mit Hilfe der Glimm-/Glühlampenelemente beleuchtbar.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Typ
Wippschalter
Anzahl der Pole
1P
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PEHA
192611
ab € 9,66*
Zubehör
PEHA
00190711
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.