Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG A 569-1 PLUA AL Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG A 569-1 PLUA AL Aluminium
JUNG A 569-1 PLUA AL Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27093486
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A569-1PLUAAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
DatenKommAbdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Duroplast
Markenkompatibilität
JUNG
Kompatibilität
UAE 8 UPO, UAE 8 UPOK6E, UAE 8 UPOK6, WLAN-AC-UAE, WLAN-AC-POE-UAE
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
A569-1PLUA
ab € 3,04*
Ähnlich
Jung
A569-1PLUAWW
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.