Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1063740000 Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 1063740000 Anschlussblock Schwarz
Weidmüller 1063740000 Anschlussblock Schwarz
Weidmüller 1063740000 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27095836
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1063740000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Überspannungsableiter, 48 V, 68 V, 500 mA, IEC 61643-21
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
58.5 mm
Höhe
76 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,6743*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,91*
€ 65,3429
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,73*
€ 63,9387
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,6743*
€ 56,73242
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.