Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-574 Anschlussblock 4P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 280-574 Anschlussblock 4P Grau
Wago 280-574 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000009241
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-574
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Initiatoreneinspeiseklemme; mit PE-Anschluss; Einspeisung auf der Initiatorenseite; für 3-Leiter-Initiatoren und PE-Anschluss
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
90.5 mm
Höhe
63.5 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,708*
€ 3,688*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,341*
€ 4,501*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,39*
€ 4,56*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,442*
€ 4,632*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,5096*
€ 4,7296*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,688*
€ 4,38872
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,478*
€ 4,13882
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,298*
€ 3,92462
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,708*
€ 3,22252
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-140
ab € 0,1506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-142
ab € 0,1278*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1078*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-126
ab € 2,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-127
ab € 2,275*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.