Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MSTBV 2,5/16-GF-5,08 PCB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact MSTBV 2,5/16-GF-5,08 PCB Grün
Phoenix Contact MSTBV 2,5/16-GF-5,08 PCB Grün
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918039387
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1777219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 16, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7.2 g
Breite
91.44 mm
Tiefe
8.6 mm
Höhe
15.9 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grün
Spannung
320 V
Stromstärke
12 A
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,7547*
€ 3,0847*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,8998*
€ 3,3098*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,96574*
€ 3,37574*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,026*
€ 3,446*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,0556*
€ 3,4756*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,0847*
€ 3,67079
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7547*
€ 3,27809
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 154,235* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,27*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 1,97942*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
1755477
ab € 0,0626*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.