Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 0230-0-0416 Steckdose USB Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 0230-0-0416 Steckdose USB Metallisch
Busch-Jaeger 0230-0-0416 Steckdose USB Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27164290
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     0230-0-0416
EAN/GTIN:
     4011395167519
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
UP-Einsätze USB-Ladestation
USB-Ladedose
Einsätze für Multimedia/Kommunikationsadapter

Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.
Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. Computerzubehör (Drucker, Scanner, USB-Sticks etc.) oder Digitalkameras.
USB-Buchsentyp: Typ A, USB 2.0 fähig.
Zum Anschluss von 5-adrigen USB-Kabeln.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.

Einbautiefe: 34 mm
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.2 mm
Tiefe
41.2 mm
Höhe
70.2 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Buchsen-Typ
USB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.