Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Schneidemaschine
>
Rollenschneider
>
Artikel
Swordfish Elite-670 Papierschneidemaschine 1,5 mm 12 Blätter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-27170442
Hersteller:
Swordfish
Herst.-Nr.:
40087X
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausschnittkapazität
1.5 mm
12 Blätter
Schnittlänge
670 mm
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
930 x 170 x 430 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6950 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
... >
Schreibwaren & Bürobedarf
>
Bindesysteme & Bearbeitung von Papieren & Dokumenten
>
Papierschneidemaschinen
Weitere Suchbegriffe:
Rollenschneidemaschine
,
Rollenschneider
,
Rollmesser-Schneidemaschine
,
roll und schnitt schneidemaschine
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,70*
€ 326,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,87*
€ 325,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,51*
€ 296,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,91*
€ 277,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 225,71*
€ 268,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,83*
€ 252,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swordfish 40059X Papierschneidemaschinen-Zubehör Schneidkopf
Swordfish
40059X
ab € 33,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen