Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swordfish Edge-450 Papierschneidemaschine 1 mm 10 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swordfish Edge-450 Papierschneidemaschine 1 mm 10 Blätter
Swordfish Edge-450 Papierschneidemaschine 1 mm 10 Blätter
Swordfish Edge-450 Papierschneidemaschine 1 mm 10 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27183225
Hersteller:
     Swordfish
Herst.-Nr.:
     42014X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausschnittkapazität
1 mm
10 Blätter
Schnittlänge
450 mm
Format
A3
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
205 x 610 x 70 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swordfish
40909X
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.