Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CamPart Travel CU-0724 Armario de camping Burdeos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CamPart Travel CU-0724 Armario de camping Burdeos
CamPart Travel CU-0724 Armario de camping Burdeos
CamPart Travel CU-0724 Armario de camping Burdeos
CamPart Travel CU-0724 Armario de camping Burdeos
CamPart Travel CU-0724 Armario de camping Burdeos
CamPart Travel CU-0724 Armario de camping Burdeos
CamPart Travel CU-0724 Armario de camping Burdeos
CamPart Travel CU-0724 Armario de camping Burdeos
CamPart Travel CU-0724 Armario de camping Burdeos
CamPart Travel CU-0724 Armario de camping Burdeos
CamPart Travel CU-0724 Armario de camping Burdeos
CamPart Travel CU-0724 Armario de camping Burdeos
CamPart Travel CU-0724 Armario de camping Burdeos
CamPart Travel CU-0724 Armario de camping Burdeos
CamPart Travel CU-0724 Armario de camping Burdeos
CamPart Travel CU-0724 Armario de camping Burdeos
CamPart Travel CU-0724 Armario de camping Burdeos
CamPart Travel CU-0724 Armario de camping Burdeos
CamPart Travel CU-0724 Armario de camping Burdeos
CamPart Travel CU-0724 Armario de camping Burdeos
CamPart Travel CU-0724 Armario de camping Burdeos
CamPart Travel CU-0724 Armario de camping Burdeos
CamPart Travel CU-0724 Armario de camping Burdeos
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27199753
Hersteller:
     Campart Travel
Herst.-Nr.:
     CU-0724
EAN/GTIN:
     8713016007247
Suchbegriffe:
Campingschrank
Faltschrank
Stoffschrank
Textilschrank
Der Campart Travel CU-0724 Campingschrank Bordeaux verfügt über ein ausgeklügeltes Klappsystem, mit dem sich der Schrank ganz schnell zusammenklappen lässt. Dank der drei Fächer haben Sie genügend Platz zum Verstauen Ihrer Mitbringsel.

Durchdachtes Design
Der Picknickschrank Bordeaux ist äußerst praktisch konzipiert. Der Schrank enthält drei Fächer und bietet dadurch viel Stauraum. Der Tischaufsatz des Schranks ist sehr leicht zu reinigen. Als Stoffmaterial dient sehr strapazierfähiges 600D Polyester. Durch das Maschengewebe im Rückwandmaterial wird der Schrank stets gut belüftet.

Stabil und solide
Die Innenplatten sowie der Tischaufsatz des Campart Travel Campingschranks sind mit Aluminiumkanten umsäumt, die für noch mehr Stabilität und einen edleren Look sorgen. Am Schrank befinden sich vier verstellbare Füße, mit denen er stabil aufgestellt werden kann. Mit seinen Abmessungen 60 x 48 x 81 cm bietet der Schrank viel Stauraum und ist dennoch kompakt und beispielsweise zum Aufstellen im Zelt geeignet.

Einfach zu transportieren
Durch das Aluminiumgestell ist der Campingschrank Bordeaux nicht nur sehr solide konstruiert, sondern mit nur 7,7 kg Eigengewicht auch leicht. Der Campart Travel CU-0724 Campingschrank verfügt außerdem über ein ausgeklügeltes Klappsystem, mit dem Sie ihn ganz schnell auf Aktenkoffergröße zusammenklappen können. Im geklappten Zustand hat der Schrank die Maße 60 x 48 x 8 cm und lässt sich damit problemlos verstauen und unterwegs mitnehmen.

Lieferumfang:
Campingschrank Bordeaux, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Aluminium, Anthrazit
Material
Polyester
Rahmenmaterial
Aluminium
Anzahl der Regale
2 Regale
Faltbar
Ja
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016207241
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
545 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
7700 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7700 g
Breite
600 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
810 mm
Zusammengeklappte Breite
600 mm
Gefaltete Tiefe
480 mm
Zusammengeklappte Höhe
80 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
230 mm
Höhe des Versandkartons
580 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Campart Travel
KI-0734
ab € 78,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.