Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Profibus
>
Profibus Ein-/Ausgabemodul
>
Artikel
Wago 750-459 Feldbus-Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-27306488
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
750-459
EAN/GTIN:
4045454471507
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Entkopplung
0.5 kV
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Eingang
Spannung
40 V
Auflösung
12 Bit
Konversionszeit
10 ms
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 69.8 mm
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Automatisierungs-Steuergeräte & Komponenten
>
Feldbus-Module
Weitere Suchbegriffe:
Profinet Ein-/Ausgabemodul
,
Relaismodul
,
wago kontakttechnik relaismodul
,
profibus buskoppler
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 162,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,53*
€ 210,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,40*
€ 209,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,75*
€ 205,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,70*
€ 193,61
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 210-112 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
Wago 210-113 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
Wago 210-114 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,60*
Zubehör
Wago 210-115 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
Wago 210-196 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
Wago 248-501 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,522*
Zubehör
Wago 248-501/000-007 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,72*
Zubehör
Wago 248-501/000-012 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,98*
Zubehör
Wago 248-502 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,436*
Zubehör
Wago 750-106 Klemmenblockzubehör Diodenmodul
WAGO Kontakttechnik
750-106
ab € 0,478*
Zubehör
Wago 750-600 Feldbus-Modul
WAGO Kontakttechnik
750-600
ab € 11,89*
Zubehör
2009-145/000-023-MINI-WSB INLINE, unbedruckt 1.700 MINI-WSB-SCHILDER/ROLLE, grün
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,76*
Zubehör
2009-145/000-024-MINI-WSB INLINE,unbedr. 1.700 MINI-WSB-SCHILDER/ROLLE,violett
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,74*
Zubehör
850-814/002-000-IP65 Systemgehäuse, STAHLBELCH (RAL 7035) BxHxT (200x120x200 MM)
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
ab € 146,12*
Zubehör
850-825 - IP65 Systemgehäuse, ALUMINIUM (RAL 7032) BxHxT (160x100x160 MM)
WAGO Kontakttechnik
850-825
ab € 281,04*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen