Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Newton MC Small Form Factor (SFF) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa Newton MC Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Newton MC Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Newton MC Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Newton MC Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Newton MC Small Form Factor (SFF) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28382407
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     A-NUC13-M1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Small Form Factor (SFF)
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
UCFF
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
47 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.