Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks 3.5mm/2 x RCA 1.5m Audio-Kabel 1,5 m Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks 3.5mm/2 x RCA 1.5m Audio-Kabel 1,5 m Schwarz, Rot, Weiß
shiverpeaks 3.5mm/2 x RCA 1.5m Audio-Kabel 1,5 m Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28520789
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS30832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
shiverpeaks®-BASIC-S--Klinkenstecker 3,5mm Stereo auf 2 Cinchstecker 1,5m

- Anschlüsse: 3,5mm Klinken-Stecker - 2x Cinch-Stecker
- Stecker: vergossen
- Aufbau/ Schirmung: 10x0,10mm, 10x0,10mm
- Adern Material: Kupfergemisch
- Stecker Material: Eisen
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Stecker: schwarz/ rot / weiß
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS30832-2.5
ab € 0,53*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS30832-5
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.