Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks Basic-S Audio-Kabel 2,5 m 2 x RCA 3.5mm Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks Basic-S Audio-Kabel 2,5 m 2 x RCA 3.5mm Schwarz, Rot, Weiß
shiverpeaks Basic-S Audio-Kabel 2,5 m 2 x RCA 3.5mm Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33061793
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS30832-2.5
EAN/GTIN:
     4017538029904
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
  • Anschlüsse: 3.5mm Klinken-Stecker - 2x Cinch-Stecker.
    - Stecker: vergossen.
    - Aufbau/ Schirmung: 10x0,10mm, 10x0,10mm.
    - Adern Material: Kupfergemisch.
    - Stecker Material: Eisen.
    - Kontaktoberfläche: vernickelt.
    - Farbe Kabel: schwarz.
    - Farbe Stecker: schwarz/ rot / weiß.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS30832
ab € 0,59*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS30832-5
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.