Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 721716.114.1 Außenbeleuchtung Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED 56 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 721716.114.1 Außenbeleuchtung Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED 56 W
RZB 721716.114.1 Außenbeleuchtung Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED 56 W
RZB 721716.114.1 Außenbeleuchtung Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED 56 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28534982
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     721716.114.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Deckenleuchten Outdoor
Bau-Halogenstrahler
Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium Druckguss für Außenanwendung, Bügel Aluminium, pulverbeschichtet, Abdeckung ESG keramisch kaschiert, LED-COB mit Wechsel-Fassung, Reflektor Reinstaluminium hochglanzeloxiert, mit Gore Protective Vents Membranventil, Schutzklasse I, IK07, IP65, mit Steckklemme 3-polig 2.5mm², für Netzleitung max. Ø 13mm, zweite Kabeldurchführung für Netzweiterleitung als Zubehör.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Tiefe
267 mm
Höhe
336 mm
Design
Typ
Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A+
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
56 W
Lampenleistung
56 W
Lichtfarbe
Weiß
Strahlungswinkel
98 °
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
4250 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,77*
€ 312,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,00*
€ 307,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,37*
€ 289,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,36*
€ 282,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,58*
€ 254,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.