Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller T0054480499 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller T0054480499 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Weller T0054480499 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Weller T0054480499 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28543347
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054480499
EAN/GTIN:
     4003019423248
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXP200
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
3.2 mm
Stärke der Spitze
1.2 mm
Höhe
27.9 mm
Verpackungsbreite
74.93 mm
Verpackungstiefe
74.93 mm
Verpackungshöhe
12.95 mm
Paketgewicht
27.2 g
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054480199
ab € 12,09*
Zubehör
Weller Tools
T0054480299
ab € 11,81*
Zubehör
Weller Tools
T0052920599N
ab € 216,73*
Zubehör
Weller Tools
T0054480599
ab € 10,54*
Zubehör
Weller Tools
T0054488199
ab € 6,85*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 628,75*
Zubehör
Weller Tools
WP 200
ab € 267,29*
Zubehör
Weller Tools
T0053439699N
ab € 492,76*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 318,64*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,15*
Zubehör
Weller Tools
T0053435699
ab € 294,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.