Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 282-821 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 282-821 Anschlussblock Grau
Wago 282-821 Anschlussblock Grau
Wago 282-821 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28586519
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme wago
trennklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
46.5 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,6865*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6765*
€ 5,56504
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2165*
€ 5,01764
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,6865*
€ 4,38694
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-148
ab € 2,351*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-149
ab € 0,3245*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-423
ab € 0,0624*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,03669*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 1,972*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 2,008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 1,992*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-372
ab € 0,2082*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-434
ab € 0,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-434/100-000
ab € 0,835*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.