Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Schöpflöffel Profi Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Schöpflöffel Profi Plus
WMF Schöpflöffel Profi Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29234771
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     18.7101.6030
EAN/GTIN:
     744004095661
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle
Schöpflöffel zum Schöpfen von Suppen und Eintöpfen mit praktischer Aufhängung zur Aufbewahrung an einer Hängeleiste. Die Vorteile: - Für jeden Handgriff das passende Werkzeug. - Spezialisten auch für knifflige Arbeitsgänge. - Einheitliches Design. - Aus Cromargan®: Edelstahl Rostfrei 18/10. - Präzise Verarbeitung, wasserdicht. - Geeignet für die Spülmaschine.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Handgrifffarbe
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Breite
90 mm
Höhe
90 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.