Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF BASIC Öl-/Essig-Spender 0,13 l Flasche Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF BASIC Öl-/Essig-Spender 0,13 l Flasche Edelstahl
WMF BASIC Öl-/Essig-Spender 0,13 l Flasche Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29234784
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.1927.6030
EAN/GTIN:
     4000530619808
Suchbegriffe:
Essig-Sprüher
Essigsprüher
Öl-Sprüher
Ölsprüher
Vor allem bei besonders edlen Essenzen reicht oftmals ein Spritzer, um beispielsweise dem Salat ein delikates Finish zu geben. Die Essig- und Ölsprüher ermöglichen ein sehr feines und zielgenaues Dosieren von Essig, Öl und anderen flüssigen Gewürzen, zum Beispiel Sojasauce. Die Handhabung ist einfach: Zum Befüllen schrauben Sie den Deckel ab und setzen ihn anschließend wieder auf. Jetzt richten Sie den Sprühkopf auf den Teller oder die Salatschüssel und drücken den Pumpkopf mehrmals nach unten – schon verteilt sich ein gleichmäßig feiner Nebel aus Essig oder Öl auf dem Gericht und verleiht ihm ein köstliches Aroma. Die WMF Essig- und Ölsprüher überzeugen mit einem hochwertigen Material-Mix aus mattiertem Cromargan®: Edelstahl Rostfrei 18/10, Glas und Kunststoff. Ein Deckel aus Edelstahl versteckt den Sprühkopf, so machen die Gefäße auch auf dem Tisch eine gute Figur. Alle Teile können in der Spülmaschine gereinigt werden. Die Kollektion Basic überzeugt mit modernem Design und durchdachter Technik. So entsaftet beispielsweise die Zitruspresse die aus einem hochwertigen Material-Mix aus Cromargan®: Edelstahl rostfrei 18/10 Glas Kunststoff und Silikon besteht nicht nur Zitronen und Orangen: Der Kegel presst den Saft auch aus anderen Früchten und Gemüsesorten wie Kiwi oder Tomaten. Mit minimalem Kraftaufwand erhalten Sie frische aromatische Säfte die Sie direkt in der kleinen Glaskaraffe servieren können. Auch die Essig- und Ölgefäße von Basic überzeugen mit leichter Handhabung und perfekter Leistung: Die Sprüher ermöglichen ein besonders feines und zielgenaues Dosieren. Die Dosierer funktionieren mit Unterdruck sodass kein Tropfen Öl oder Essig mehr danebengeht. Sie sind aus mattiertem Cromargan Glas und hochwertigem Kunststoff gefertigt. Alle Teile von Basic können komplett zerlegt und in der Spülmaschine gereinigt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
170 mm
Durchmesser
45 mm
Technische Details
Volumen (l)
0.13 l
Formfaktor
Flasche
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Pumpe
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
Basic
Designer
Köhler & Wilms
Form
Zylinder
Weitere Suchbegriffe: essigsprüher wmf, essigsprüher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.