Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 14158 Aufbewahrungsbeutel für Lebensmittel 3 l Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 14158 Aufbewahrungsbeutel für Lebensmittel 3 l Transparent
Papstar 14158 Aufbewahrungsbeutel für Lebensmittel 3 l Transparent
Papstar 14158 Aufbewahrungsbeutel für Lebensmittel 3 l Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29287440
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14158
EAN/GTIN:
     4002911141588
Suchbegriffe:
Gefrierbeutel
Tiefkühlbeutel
Tiefkühlsäcke
LLDPE-Beutel
Gefrierbeutel in Faltschachtel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
5.6 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
173 mm
Verpackungstiefe
73 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
459.8 g
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
185 mm
Versandkartonslänge
310 mm
Versandkartonshöhe
240 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
5808 g
Versandkartonsvolumen
13800 cm³
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
4002911241585
Merkmale
Volumen (l)
3 l
Produktfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 0,0256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perfecta
7298.00
ab € 2,20*
Ähnlich
J. & J.
16027
ab € 39,01*
Ähnlich
J. & J.
410326
ab € 11,40*
Ähnlich
WBV
410331
ab € 0,307*
Ähnlich
Nordvlies
0013
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.