Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2016-1307 Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2016-1307 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2016-1307 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2016-1307 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2016-1307 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000000874
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2016-1307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
3-Leiter-Schutzleiterklemme; für Anwendungen Ex e II geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Kabelstück (AWG)
20 - 4
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
25 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
91.8 mm
Höhe
36.9 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,2685*
€ 4,2285*
15 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,9085*
€ 4,9585*
2 Tage
31
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 5,01*
2 Tage
64
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,57*
€ 5,04*
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,138*
€ 5,248*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,2285*
€ 5,03192
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8585*
€ 4,59162
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2685*
€ 3,88952
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 84,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-192
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-402
ab € 0,6048*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-405
ab € 0,1234*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-434
ab € 2,03365*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,758*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503
ab € 1,674*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.