Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZK53Q9N Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZK53Q9N Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZK53Q9N Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29301689
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZK53Q9N
EAN/GTIN:
     3250617723671
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Anzahl Fassungen
2
Unterstützte Positionierung
Indoor
Stromversorgung Eingangs Typ
Anschlussklemme
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
1350 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,15*
€ 446,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,15*
€ 440,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,17*
€ 428,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,84*
€ 416,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,84*
€ 384,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZY3TR
ab € 34,46*
Zubehör
Hager
R10H
ab € 5,35*
Zubehör
Hager
KU9K73HW
ab € 118,66*
Zubehör
Hager
KU9K76HW
ab € 140,56*
Zubehör
Hager
KU9S80SBE
ab € 28,65*
Zubehör
Hager
KU9S80SBZ
ab € 285,20*
Zubehör
Hager
KU9K12H
ab € 13,33*
Zubehör
Hager
KU9K11H
ab € 20,03*
Zubehör
Hager
KU9K13H
ab € 13,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.