Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2001-1307 Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2001-1307 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2001-1307 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2001-1307 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2001-1307 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     2064C-WAG000000134
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-1307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
3-Leiter-Schutzleiterklemme; für Anwendungen Ex e II geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Kabelstück (AWG)
22 - 14
Minimum Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
59.2 mm
Höhe
32.9 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,6015*
€ 1,8815*
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,68*
€ 1,97*
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,80*
€ 2,11*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,12*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,99*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,8815*
€ 2,23899
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6015*
€ 1,90579
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 188,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-115
ab € 0,2074*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-171
ab € 0,08716*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-403
ab € 0,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-405
ab € 0,5916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-405/011-000
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-406/020-000
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-407
ab € 0,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-410
ab € 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-434
ab € 0,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-438
ab € 1,1316*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-440
ab € 1,47045*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-511
ab € 1,01425*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-549
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1391
ab € 0,27856*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5608*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.