| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-29397584 Herst.-Nr.: ICOC DSP-C12-020 EAN/GTIN: 8054529020782 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | DVI | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Unterstützte Video-Modi | 1080p, 720p | | Bandbreite | 2250 MB/s | | Kabelmaterial | Kupfer | | Anzahl der Schutzschichten | 2 | | Produktfarbe | Schwarz | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | AWG Kabelgröße | 30 | | Plug | Ja | | Zertifizierung | CE, RoHS | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 195 g | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 3 Jahr(e) | | Konformitätsbescheinigungen | CE, RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel dvi |
| | |
| |