Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg HDMI 2.0 19M-19M, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg HDMI 2.0 19M-19M, 3m
Sandberg HDMI 2.0 19M-19M, 3m
Sandberg HDMI 2.0 19M-19M, 3m
Sandberg HDMI 2.0 19M-19M, 3m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29408938
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     508-99
EAN/GTIN:
     5705730508998
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Mit HDMI können Sie gestochen scharfe Audio- und Videodaten in digitaler Qualität übertragen.Mit diesem Kabel können Sie HDMI-Geräte wie Ihren Blu-Ray-Player oder Ihre Videospielkonsole an Ihren Fernseher mit HDMI-Anschluss anschließen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
172 mm
Paketgewicht
170 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.