Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise J9828A Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise J9828A Switch-Komponente Stromversorgung
Hewlett Packard Enterprise J9828A Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29438627
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9828A#ACC
EAN/GTIN:
     0888182680179
Suchbegriffe:
Business-Switch
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Standard PoE+-Netzteil für HPE 5400R zl2 Switch-Serie, liefert bis zu 700 Watt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Eingebaut
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
189.2 mm
Tiefe
158.7 mm
Höhe
129.5 mm
Gewicht
2440 g
Leistungen
Kompatibilität
Aruba 5400R zl2
Energie
Gesamtleistung
700 W
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,41*
€ 240,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,93*
€ 240,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,78*
€ 238,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,84*
€ 237,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,76*
€ 234,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
J9821A
ab € 1.280,34*
Zubehör
HP
J9822A
ab € 2.385,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.