Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 5412R zl2 Netzwerkchassis Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 5412R zl2 Netzwerkchassis Grau
HPE 5412R zl2 Netzwerkchassis Grau
HPE 5412R zl2 Netzwerkchassis Grau
HPE 5412R zl2 Netzwerkchassis Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22810116
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9822A
EAN/GTIN:
     888182309032
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Switch Chassis
Die HP 5400R zl2 Switch-Serie umfasst modulare Switches der nächsten Generation, die für die Peripherie von Unternehmensnetzwerken sowie für zentrale Implementierungen in kleinen und mittelständischen Unternehmen und Zweigstellen konzipiert wurden. Mit einer auf Großunternehmen zugeschnittenen Ausfallsicherheit sowie unübertroffener Flexibilität, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit unterstützt der 5400R anspruchsvolle Netzwerkfunktionen wie z. B. Hitless-Failover, redundante Stromversorgung, Servicequalität und Sicherheit mit vollständigen L3-Funktionen. Zuverlässige Virtualisierung mit HP AllianceOne-Lösungen und flexiblen Anschlussmöglichkeiten, z. B. 10 Gigabit Ethernet und Full PoE+ – der 5400R erfordert keine zusätzliche Softwarelizenzierung und ist dank OpenFlow-Unterstützung SDN-fähig.

Flexibel, leistungsstark und SDN-fähig für Campus-Netzwerke

• Die HP 5400R zl2 Switch-Serie bietet eine auf Großunternehmen zugeschnittene Ausfallsicherheit sowie unübertroffene Flexibilität, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit für die Peripherie von Unternehmensnetzwerken sowie für zentrale Implementierungen in kleinen und mittelständischen Unternehmen und Zweigstellen.


Ausfallsicherheit und hohe Verfügbarkeit an der Peripherie

• Die HP 5400R zl2 Switch-Serie nutzt die HP Networking ASIC der 5. Generation und sorgt für Klassifizierung und Richtliniendurchsetzung bei Leitungsgeschwindigkeit. Dieses hardwarebasierte Datenverkehrs- und Zugriffskontrolle ermöglicht den Schutz vor, die Ermittlung von und die Reaktion auf Netzwerkbedrohungen ohne Beeinträchtigung der Netzwerkleistung.


Robuste Sicherheit und Servicequalität für ein sicheres Netzwerk

• Die HP 5400R zl2 Switch-Serie umfasst eine Reihe von zuverlässigen Funktionen für Sicherheit und Servicequalität, mit denen Sie ein sicheres Netzwerk aufbauen können, das die immer neuen Anforderungen an Richtlinien und Compliance erfüllt.


Zentrale Ansicht des Netzwerks

• Die HP 5400R zl2 Switch-Serie lässt sich nahtlos in das HP Intelligent Management Center (IMC) integrieren und sorgt durch umfassende Konfigurations-, Compliance- und Richtlinienverwaltung für Transparenz im gesamten Netzwerk.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
444.5 mm
Tiefe
450.9 mm
Höhe
307.9 mm
Gewicht
17280 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Weitere Anschlüsse
12 freie Modulsteckplätze; Unterstützung für maximal 96 10GbE-Anschlüsse, 288 10/100/1000-Anschlüsse mit Auto-Sensing, 288 Mini-GBICs oder eine entsprechende Kombination; Enthalten
Technische Details
Latenz
1000 Mbit Latenz: < 2,9 µs; 10 Gbit/s Latenz: < 2,0 µs
Management-Plattform
IMC – Intelligent Management Center; Befehlszeilenschnittstelle; Webbrowser; Konfigurationsmenü; Out-of-Band-Management (RJ-45 Ethernet) SNMP Manager; Out-of-Band-Management (RS-232C seriell oder MicroUSB)
Speicher und Prozessor
Freescale P2020 Dual-Core mit 1,2 GHz; 16 MB Flash; 1 GB SD-Speicherkarte; 4 GB DDR3 SODIMM
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: Switch-Modul, sfp switch hp, sfp switch, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.393,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.541,07*
€ 3.023,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.522,15*
€ 3.001,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.454,96*
€ 2.921,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.413,91*
€ 2.872,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.393,88*
€ 2.848,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
J9829A
ab € 678,20*
Zubehör
HP
J9827A
ab € 884,67*
Zubehör
HP
J9547A
ab € 845,62*
Zubehör
HP
J9852A
ab € 250,83*
Zubehör
HP
AJ833A
ab € 34,40*
Zubehör
HP
AJ834A
ab € 37,69*
Zubehör
HP
AJ837A
ab € 71,84*
Zubehör
HP
AJ835A
ab € 39,77*
Zubehör
HP
AJ838A
ab € 111,46*
Zubehör
HP
AJ836A
ab € 50,25*
Zubehör
Aruba
J9829A
ab € 570,51*
Zubehör
HP
J9992A
ab € 4.125,75*
Zubehör
HP
J9986A
ab € 1.138,33*
Zubehör
HP
J9993A
ab € 1.678,88*
Zubehör
HP
J9828A#ACC
ab € 197,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.