Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unify OpenScape Business V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unify OpenScape Business V2
Unify OpenScape Business V2
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29528852
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30250-U622-B642
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unify-Lizenzen
unify lizenzen
Effizienter arbeiten. Den Kundenservice verbessern. Und dabei Geld sparen. OpenScape Business: die erste und bis dato einzige Unified Communications & Collaboration-Lösung, die speziell für Unternehmen wie das Ihre entwickelt wurde. Machen Sie Ihr Unternehmen fit für die Zukunft Das für Unternehmen kleiner und mittlerer Größe entwickelte Produkt OpenScape Business vereint ein umfassendes Angebot an modernen UC-Funktionen in einer einzigen, günstigen und leicht verwaltbaren Lösung. OpenScape Business bietet Voice- und Konferenzdienste, Voicemail, Web Collaboration, Messaging, Mobilität, Präsenzfunktionen, die Funktionalität eines Multimedia-Contact Centers und zeichnet sich dabei durch Bedienfreundlichkeit und Flexibilität aus. Ganz gleich, ob in Ihrem Unternehmen, Mitarbeiter, Umsatz oder Reichweite im Fokus stehen – mit Unify Lösungen heben Sie Teamarbeit und Produktivität auf ein neues Niveau. OpenScape Business: die „All in One“-Lösung für Unified Communications im KMU-Bereich OpenScape Business vereint Telefonie, Präsenz- und Konferenzfunktionen, Contact Center, Messaging und Mobilität in einer zusammengeführten Lösung für kleine und mittelgroße Unternehmen. Sie macht Ihnen den Schritt zu einem Kommunikationssystem der nächsten Generation einfach – von Voice zu Unified Communications, von einem hybriden TDM- zu einem rein IP-basierten System. Ein Einzelsystem unterstützt bis zu 500 Teilnehmer, in vernetzte Systeme können bis zu 2000 Teilnehmer eingebunden werden. Erleben Sie eine sichere und zuverlässige Kommunikationslösung, die mit Ihrem Unternehmen mitwächst. Drei überzeugende Gründe für Unify Sehen Sie hier, wie ein Senior Marketing Manager erläutert, wie unsere leistungsstarken und zuverlässigen Unified Communications-Lösungen alle Kommunikationskanäle zusammenführen. Hier erfahren Sie drei überzeugende Argumente für OpenScape – Zusammenarbeit, Mobilität und Integration – und erleben unsere Lösungen in Aktion. - All-In-One KMU Lösung welche die besten Eigenschaften von HiPath 3000 und OpenScape Office vereint - Einfache Upgrades und Unterstützung für IP-basierte und hybride IP/TDM Umgebungen - Wächst mit dem Unternehmen mit und unterstützt bis zu 500 Teilnehmer, in Netzwerken bis zu 2000 Anwender - OpenScape Business S unterstützt bis zu 1500 IP-Nutzer und bietet flexible Einsatzmöglichkeiten, on-premise - vor Ort, hybride oder „hosted“ Cloud-Modelle - Integriert UC, Sprache, Präsenz, Konferenzen, Contact Center, Messaging und Mobilität - Einfache Installation als All-In-One Appliance oder visualisierter Server-Software
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Plattform
Win/Mac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.