Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF SensiTea 1300 ml Transparent, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF SensiTea 1300 ml Transparent, Edelstahl
WMF SensiTea 1300 ml Transparent, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29532108
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.3690.6030
EAN/GTIN:
     4000530680785
Suchbegriffe:
Kerzen-Rechaud
Speisewärmer
Stövchen
Teelicht-Rechaud
Mit einem Tee-Set gelingt die Teezeremonie zu jeder Tageszeit: Kanne, Teesieb und Stövchen sind perfekt aufeinander abgestimmt und sorgen für höchsten Teegenuss. Füllen Sie die losen Teeblätter in das Sieb, gießen Sie heißes Wasser in die Kanne und lassen Sie die Mischung ruhen. Inzwischen zünden Sie das Teelicht im Stövchen an und warten, bis der Tee ausreichend gezogen hat. Schenken Sie so oft nach, wie Sie möchten: Der Tee bleibt auf dem Stövchen über mehrere Stunden warm. WMF bietet Tee-Sets mit verschiedenen Designs, die stets aus dem hochwertigen Material-Mix Cromargan® und hitzebeständigem Güteglas gefertigt sind. Mit der Kollektion SensiTea gelingt die Teezubereitung spielend leicht und stilvollendet. Das schlichte zeitlose Design stammt von Metz & Kindler und hat einen hohen Wiedererkennungswert. Kanne und Stövchen bilden eine gleichermaßen harmonische wie funktionale Einheit. Passend dazu sind Milchkännchen Zuckerdose und Teetasse mit Untertasse erhältlich. Dank Qualitätsmaterialien – hochwertiger Kunststoff, rostfreies Cromargan® und stabiles WMF Güteglas – sind alle Artikel widerstandsfähig und besonders langlebig. Nach dem Teegenuss darf alles in die Spülmaschine.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
240 mm
Merkmale
Volumen (ml)
1300 ml
Produktfarbe
Transparent, Edelstahl
Material
Glas, Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.