Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Teeset

  Teeset  (48 Angebote unter 28.272.652 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Teeset“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Teeset"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Teeset
^

Das Teeservice für den besonderen Genuss

Um den Tee auf traditionelle Art zu servieren, ist ein in sich abgestimmtes Teeservice – passend zum harmonischen Augenblick – unabdingbar.

Die Bestandteile des Teeservice – Kanne, Stövchen und vieles mehr

Unverzichtbar ist die Teekanne zum Aufbrühen von losem Tee im Teefilter, im Tee-Ei oder aber per Teebeutel.Das Volumen einer Kanne kann etwa einen halben Liter betragen, sodass zwei Tassen eingeschenkt und auch nachgefüllt werden können. Große Teekannen, die über zwei Liter fassen, sind dann vor alles für Buffets, in Hotels oder in Meetings von Vorteil. Zum Einschenken dürfen Teegläser oder Teetassen ebenfalls nicht fehlen, die je nach Set in unter-schiedlicher Anzahl vorliegen können. Besonders originell sind Teeservices, die nur aus einer Tasse bestehen, in die der Filter direkt eingesetzt wird. Schwarzer Tee, Grüner Tee, Kräutertee und andere Teesorten / Teemischungen sollten nach der Zubereitung dementsprechend auf Temperatur gehalten werden. Daher ist ein Stövchen im Set inbegriffen, das die Getränke per Teelicht heiß hält. Von Küche und Service auf einem Tablett angerichtet und serviert, ist der absolute Genuss in gemütlicher Runde garantiert.

Für jeden Geschmack das richtige Geschirr – auch als Geschenkidee geeignet

Als Geschenkidee eignet sich das Teeservice ebenso hervorragend. Zahlreiche Ausführungen und Materialien stehen zur Wahl. Hitzebeständiges Glas (ohne oder mit Edelstahlelementen) ist besonders edler Blickfang. Porzellan oder Keramik charakterisieren zeichnen sich dadurch aus, dass diese klassisch-traditionell wirken und zudem moderne Akzente setzen können. Dekore können asiatischer Natur sein, Blumenmotive, abstrakte Designs oder andere Muster aufweisen. Von schlichtem Weiß bis hin zu wundervollen Kreationen, die mit Handmalereien versehen sind, gibt es eine hervorragende Auswahl.

Teelöffel, Teedose und weiteres Zubehör

Teelöffel (Besteck), Teedosen für die optimale Aufbewahrung, Teebeutelablage, Zuckerdosen, Zuckerzange und viele weitere praktische Helfer sind zudem im Bereich Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken zu finden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.