Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rebell SC2030 Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rebell SC2030 Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz
Rebell SC2030 Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29571024
Hersteller:
     Rebell
Herst.-Nr.:
     SC2030BX
EAN/GTIN:
     8595179504180
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Wissenschaftlicher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
141 mm
Gewicht
80 g
Bildschirm
Stellen
10 Ziffern
Textzeilen
1 Zeilen
Speicher
Speichermedien Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
48042
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.